AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGESHFI40/300-2 DIFF.ELFA ESHFI 40A 2P 300MA AS 604422 - ESHFI40/300-2

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Differenziale tipo - A

  • Corrente di guasto nominale - 300 A

  • Numero di poli - 2

  • Corrente nominale - 40 A

  • Larghezza in numero di moduli - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656044222

Codice prodotto

AEGESHFI40/300-2

Cod. produttore

ESHFI40/300-2

Produttore

ETT

Differenziale tipo:

A

Corrente di guasto nominale:

300 A

Numero di poli:

2

Corrente nominale:

40 A

Larghezza in numero di moduli:

2

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Selettivo:

Tensione nominale:

230 V

Frequenza:

50/60 Hz

Profondità di incasso:

50 mm

Interruttore differenziale AEG Elfa EFI 2P. Corrente nominale 40 A. Classe A selettivo.