AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGFABAM01 CONT.AUS.ALL. MECCANISMO 1NC X MC9 - FABAM01

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGFABAM01 CONT.AUS.ALL. MECCANISMO 1NC X MC9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 0

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5050096320006

Codice prodotto

AEGFABAM01

Cod. produttore

FABAM01

Produttore

ETT

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

0

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Integrabile

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0