AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGGVK4IC-144 ARM.SCHALT GVK COMP. IP40 INC. PC 144 MD - GVK4IC-144

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Altezza - 1397 mm

  • Larghezza - 737 mm

  • Profondità - 120 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8431044013923

Codice prodotto

AEGGVK4IC-144

Cod. produttore

GVK4IC-144

Produttore

ETT

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Altezza:

1397 mm

Larghezza:

737 mm

Profondità:

120 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP40

Con serratura:

Corrente nominale (In):

125 A

Numero di moduli:

144

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Bianco

Numero di righe:

6

Profondità di incasso:

100 mm

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1.2 mm

Numero RAL:

9003

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri

CENTRALINO DA INCASSO SU CARTONGESSO IP40 1 FILA 18 MODULI, PORTA TRASPARENTE, TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 1000VAC/1500VDC, CLASSE DI ISOLAMENTO II, RESISTENZA AGLI URTI IK08, RESISTENZA AL CALORE CON PROVA DEL FILO INCANDESCENTE FINO A 650? C, STRUTTURA IN ABS PRIVA DI ALOGENI, COLORE BIANCO RAL9003, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40?C, MASSIMA POTENZA DISSIPABILE 31,5W, NORMA EN62208