AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGGVK4PT-120 ARM.SCHALT GVK COMP. IP40 PAR. PT 120 MD - GVK4PT-120

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Altezza - 1110 mm

  • Larghezza - 670 mm

  • Profondità - 212 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8431044014012

Codice prodotto

AEGGVK4PT-120

Cod. produttore

GVK4PT-120

Produttore

ETT

Materiale (del corpo):

Acciaio

Metodo di montaggio:

Altri

Altezza:

1110 mm

Larghezza:

670 mm

Profondità:

212 mm

Larghezza in numero di moduli:

24

Modello coperchio:

Chiuso

Coperchio / Porta trasparente:

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP40

Con serratura:

Corrente nominale (In):

630 A

Numero di moduli:

120

Adatto per uso all'esterno:

no

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Bianco

Numero di righe:

5

Struttura espandibile:

no

Resistenza agli urti:

IK09

Spessore materiale scatola:

1.2 mm

Spessore materiale porta/coperchio:

1 mm

Numero RAL:

9003

Mantenimento del circuito:

Nessuno

Superficie:

Verniciatura a polveri

CENTRALINO DA INCASSO A MURO SCHALT IP40 2 FILE 24 MODULI, PORTA CIECA, TENSIONE NOMINALE DI IMPIEGO 1000VAC/1500VDC, CLASSE DI ISOLAMENTO II, RESISTENZA AGLI URTI IK08, RESISTENZA AL CALORE CON PROVA DEL FILO INCANDESCENTE FINO A 650? C, STRUTTURA IN ABS PRIVA DI ALOGENI, COLORE BIANCO RAL9003, TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO -25/+40?C, MASSIMA POTENZA DISSIPABILE 37W, NORMA EN62208