ELETTRA SRL AEG - AEGGVK5PT-120 ARM.SCHALT GVK COMP. IP65 PAR. PT 120 MD - GVK5PT-120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Acciaio
Metodo di montaggio - Altri
Altezza - 1110 mm
Larghezza - 670 mm
Profondità - 212 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8431044014111
Codice prodotto
AEGGVK5PT-120
Cod. produttore
GVK5PT-120
Produttore
ETT
Materiale (del corpo):
Acciaio
Metodo di montaggio:
Altri
Altezza:
1110 mm
Larghezza:
670 mm
Profondità:
212 mm
Larghezza in numero di moduli:
24
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
630 A
Numero di moduli:
120
Adatto per uso all'esterno:
no
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Bianco
Numero di righe:
5
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK09
Spessore materiale scatola:
1.2 mm
Spessore materiale porta/coperchio:
1 mm
Numero RAL:
9003
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Verniciatura a polveri



