ELETTRA SRL AEG - AEGHD90C04/030 DIFF.ELFA HD90 1+N C 4A 6KA 30MA 604615 - HD90C04/030
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 4 A
Differenziale tipo - A
Corrente di guasto nominale - 0.03 A
Con neutro - sì
Numero di poli protetti - 1
Confezione
6 PZ
EAN
5413656046158
Codice prodotto
AEGHD90C04/030
Cod. produttore
HD90C04/030
Produttore
ETT
Corrente nominale:
4 A
Differenziale tipo:
A
Corrente di guasto nominale:
0.03 A
Con neutro:
sì
Numero di poli protetti:
1
Caratteristica di intervento:
C
Caratteristiche di spegnimento:
Non ritardato
Potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2:
10 kA
Larghezza in numero di moduli:
2
Tipo di tensione:
AC
Potere di interruzione nominale secondo EN 61009:
6 kA
Tensione nominale:
230 V
Frequenza:
50/60 Hz
Grado di protezione (IP):
IP2X
Classe di limitazione:
3
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
16...25 mm²
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
16...25 mm²
Profondità di incasso:
44 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-5...60 °C