ELETTRA SRL AEG - AEGHD9532/300 BL.DIFF.ELFA HD9 4P <32A 300MA A 604888 - HD9532/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 32 A
Tensione nominale - 230...230 V
Differenziale tipo - A
Corrente nominale di guasto - 0.3...0.3 A
Numero di poli - 4
Confezione
1 PZ
EAN
5413656048886
Codice prodotto
AEGHD9532/300
Cod. produttore
HD9532/300
Produttore
ETT
Corrente nominale:
32 A
Tensione nominale:
230...230 V
Differenziale tipo:
A
Corrente nominale di guasto:
0.3...0.3 A
Numero di poli:
4
ELETTRA AEG MODELLO : BL.DIFF.ELFA HD9 4P 32A 300MA A 604888, Blocco differenziale per interruttori modulari


