AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGHDC90C10/030 INT.AUT.DIFF.AEG 2P C 10A 6KA A 30MA - HDC90C10/030

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5413656079354

Codice prodotto

AEGHDC90C10/030

Cod. produttore

HDC90C10/030

Produttore

ETT

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2 POLI IN 2 MODULI CORRENTE NOMINALE DA 6A A 40A TENSIONE NOMINALE 230VAC TENSIONE DI IMPIEGO MIN-MAX 155-265V CON POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA 6KA E 10KA SECONDO EN61009-1 E 6KA 10KA E 15KA SECONDO EN60947-2 CLASSE AC A E AI AINTERPURBAZIONE SOGLIE DIFFERENZIALI DI 10mA 30mA e 300mA