ELETTRA SRL AEG - AEGHDC90SC10/300 INT.AUT.DIFF.AEG 2P C 10A 10KA A 300MA - HDC90SC10/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
12 PZ
EAN
7449074289318
Codice prodotto
AEGHDC90SC10/300
Cod. produttore
HDC90SC10/300
Produttore
ETT
INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2 POLI IN 2 MODULI CORRENTE NOMINALE DA 6A A 40A TENSIONE NOMINALE 230VAC TENSIONE DI IMPIEGO MIN-MAX 155-265V CON POTERE DI INTERRUZIONE 4,5KA 6KA E 10KA SECONDO EN61009-1 E 6KA 10KA E 15KA SECONDO EN60947-2 CLASSE AC A E AI AINTERPURBAZIONE SOGLIE DIFFERENZIALI DI 10mA 30mA e 300mA