AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGHLN0363 SEZION. AEG HLN 0 3P 63A 652074 - HLN0363

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGHLN0363 SEZION. AEG HLN 0 3P 63A 652074

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di dispositivo - Esecuzione Fissa

  • Corrente ininterrotta nominale Iu - 63 A

  • Numero di poli - 3

  • Versione come interruttore generale -

  • Versione interruttore per manutenzione / riparazione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656520740

Codice prodotto

AEGHLN0363

Cod. produttore

HLN0363

Produttore

ETT

Tipo di dispositivo:

Esecuzione Fissa

Corrente ininterrotta nominale Iu:

63 A

Numero di poli:

3

Versione come interruttore generale:

Versione interruttore per manutenzione / riparazione:

no

Versione interruttore di arresto di emergenza:

no

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Versione come interruttore di sicurezza:

no

Interbloccabile:

no

Idoneo per fissaggio a pavimento:

no

Numero di contatti ausiliari NO:

0

Idoneo per montaggio su guida DIN:

Adatto al montaggio frontale su perno centrale:

no

Adatto al montaggio frontale con 4 viti:

no

Numero di contatti ausiliari NC:

0

Idoneo per il montaggio intermedio:

no

Sganciatore di tensione opzionale:

no

Motorizzazione opzionale:

no

Tipo di connessione al circuito di corrente principale:

Connessione a vite

Numero di contatti ausiliari in scambio:

0

Motorizzazione integrata:

no

Interruttori di manovra - sezionatori a 2, 3 o 4 poli, fino a 63A, la serie HLN0, viene fornita completa di manovradiretta lucchettabile. Sono adatti al montaggio su guida DIN o per fissaggio su piastra, con manovra rinviata bloccoporta, anche rosso/gialla.Le prestazioni sono in categoria AC23, per comando diretto di motori fino a 21kW a 415V.Completano la gamma di accessori le calotte di coprimorsetti piombabili.