AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGHS05K22 CONTATTI.AUS.AEG HS05.K22 910-304-917

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGHS05K22 CONTATTI.AUS.AEG HS05.K22 910-304-917

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8425095336087

Codice prodotto

AEGHS05K22

Cod. produttore

HS05K22

Produttore

ETT

Blocchetti contatti ausiliari a montaggio frontale. Fino a 4 contatti addizionali per un massimo di 5 contatti ausiliari senza aumentare la larghezza del minicontattore. Installazione sui minicontattori tripolari e quadripolari. Numerazione dei morsetti secondo EN 50005. Morsetti a vite o faston sicuri alla prova del dito secondo VDE 0106 T.100, VBG4. Grado di protezione IP20 secondo IEC 144