ELETTRA SRL AEG - AEGHS8R11 CONT.AGG. AEG LATER.1NA+1NC 910-304-562 - HS8R11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di contatti di scambio - 0
Numero di contatti NO - 1
Numero di contatti NC - 1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Confezione
10 PZ
EAN
8425095331013
Codice prodotto
AEGHS8R11
Cod. produttore
HS8R11
Produttore
ETT
Numero di contatti di scambio:
0
Numero di contatti NO:
1
Numero di contatti NC:
1
Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:
6 A
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Montaggio laterale
Portalampada:
Nessuno


