AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGHS8R20 CONT.AGG. AEG LATER.2NA 910-304-563 - HS8R20

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGHS8R20 CONT.AGG. AEG LATER.2NA 910-304-563

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 2

  • Numero di contatti NC - 0

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 6 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8425095350038

Codice prodotto

AEGHS8R20

Cod. produttore

HS8R20

Produttore

ETT

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

2

Numero di contatti NC:

0

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

6 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Montaggio laterale

Portalampada:

Nessuno

Blocchetti di contatti ausiliari a montaggio laterale. Numerazione dei morsetti secondo EN 50005 e EN 50012. Morsetti sicuri alla prova del dito secondo VDE 0106, T.100, VBG4 : IP20