ELETTRA SRL AEG - AEGIPA64 CASS. POLIEST. IP66 400X600X230 P.CIECA - IPA64
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Plastica
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 615 mm
Larghezza - 415 mm
Profondità - 230 mm
Confezione
1 PZ
EAN
5412348310652
Codice prodotto
AEGIPA64
Cod. produttore
IPA64
Produttore
ETT
Materiale (del corpo):
Plastica
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
615 mm
Larghezza:
415 mm
Profondità:
230 mm
Larghezza in numero di moduli:
0
Modello coperchio:
Chiuso
Coperchio / Porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP66
Con serratura:
sì
Numero di moduli:
0
Adatto per uso all'esterno:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Colore:
Grigio
Numero di righe:
0
Profondità interna:
208 mm
Struttura espandibile:
no
Resistenza agli urti:
IK10
Spessore materiale scatola:
3 mm
Numero di entrate cavi:
0
Spessore materiale porta/coperchio:
3 mm
Numero RAL:
7035
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Tipo di protezione (NEMA):
12
Mantenimento del circuito:
Nessuno
Superficie:
Non trattato