AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGKTB30 TRASFORM.AEG 30VA 12/24V 220VAC 666999 - KTB30

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGKTB30 TRASFORM.AEG 30VA 12/24V 220VAC 666999

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 240 V

  • Tensione secondaria 1 - 24 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Potenza max. di uscita - 30 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656669999

Codice prodotto

AEGKTB30

Cod. produttore

KTB30

Produttore

ETT

Tensione primaria:

240 V

Tensione secondaria 1:

24 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Adatto per montaggio modulare:

Potenza max. di uscita:

30 W

Larghezza in numero di moduli:

3

ELETTRA AEG MODELLO : TRASFORMAT. 30VA 12 24V 220VAC 666999, Trasformatore per suoneria modulare