AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGKTB8 TRASFORM.AEG 8VA 12/24V 220VAC 666710 - KTB8

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGKTB8 TRASFORM.AEG 8VA 12/24V 220VAC 666710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 240 V

  • Tensione secondaria 1 - 24 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore standard per campanelli

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Potenza max. di uscita - 12 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656667100

Codice prodotto

AEGKTB8

Cod. produttore

KTB8

Produttore

ETT

Tensione primaria:

240 V

Tensione secondaria 1:

24 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore standard per campanelli

Adatto per montaggio modulare:

Potenza max. di uscita:

12 W

Larghezza in numero di moduli:

2

ELETTRA AEG MODELLO : TRASFORMAT. 8VA 12 24V 220VAC 666710, Trasformatore per suoneria modulare