AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGKTS63 TRASFORM.AEG 63VA 12/24V 220VAC 666998 - KTS63

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGKTS63 TRASFORM.AEG 63VA 12/24V 220VAC 666998

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione primaria - 240 V

  • Tensione secondaria 1 - 24 V

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore di sicurezza

  • Adatto per montaggio modulare -

  • Potenza max. di uscita - 63 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5413656669982

Codice prodotto

AEGKTS63

Cod. produttore

KTS63

Produttore

ETT

Tensione primaria:

240 V

Tensione secondaria 1:

24 V

Tipo di trasformatore:

Trasformatore di sicurezza

Adatto per montaggio modulare:

Potenza max. di uscita:

63 W

Larghezza in numero di moduli:

6

Trasformatore di sicurezza tensione primaria: 220/240V tensione secondaria: 12/24V potenza in uscita 63VA