ELETTRA SRL AEG - AEGLS0701-00 TELER.AEG LS07.01 24V DC 910-302-031-00 - LS0701-00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 3 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 16 A
Adatto per montaggio modulare - sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Confezione
1 PZ
EAN
4022903512561
Codice prodotto
AEGLS0701-00
Cod. produttore
LS0701-00
Produttore
ETT
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
3 kW
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
16 A
Adatto per montaggio modulare:
sì
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Numero di contatti ausiliari NC:
1


