ELETTRA SRL AEG - AEGLS7K01-17 TEL. AEG LS7K.01 60V CC 910-304-206-17 - LS7K01-17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V - 7.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC - 60...60 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V - 32 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V - 3.7 kW
Confezione
1 PZ
EAN
4022903940708
Codice prodotto
AEGLS7K01-17
Cod. produttore
LS7K01-17
Produttore
ETT
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
7.5 kW
Tensione nominale di comando Us DC:
60...60 V
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-1, 400 V:
32 A
Potenza nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
3.7 kW
Adatto per montaggio modulare:
no
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Numero di contatti principali NO:
3
Numero di contatti ausiliari NO:
0
Numero di contatti principali NC:
0
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-3, 400 V:
18 A
Numero di contatti ausiliari NC:
1
Corrente nominale di esercizio Ie in AC-4, 400 V:
8 A


