ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-002 SALVAM.AEG MBS25 0,16-0,25 910-201-201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.16...0.25 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 3...3 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4022903541745
Codice prodotto
AEGMBS25-002
Cod. produttore
MBS25-002
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.16...0.25 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
3...3 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
0.25 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Larghezza:
45 mm
Profondità:
76 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
65 kA
Altezza:
80 mm