ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-004 SALVAM.AEG MBS25 0,25-0,4 910-201-202 - MBS25-004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 0.25...0.4 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 4.8...4.8 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
4022903541806
Codice prodotto
AEGMBS25-004
Cod. produttore
MBS25-004
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
0.25...0.4 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
4.8...4.8 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Larghezza:
45 mm
Con interruttore ausiliario integrato:
no
Profondità:
76 mm
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
65 kA
Altezza:
80 mm