ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-200 SALVAM.AEG MBS25 16 -20 910-201-211 - MBS25-200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 16...20 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 240...240 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4022903542759
Codice prodotto
AEGMBS25-200
Cod. produttore
MBS25-200
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
16...20 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
240...240 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
20 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Larghezza:
45 mm
Profondità:
76 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
4 kA
Altezza:
80 mm



