ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-250 SALVAM.AEG MBS25 20-25 910-201-212 - MBS25-250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 20...25 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 300...300 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4022903542827
Codice prodotto
AEGMBS25-250
Cod. produttore
MBS25-250
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
20...25 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
300...300 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
25 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Larghezza:
45 mm
Profondità:
76 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
4 kA
Altezza:
80 mm



