ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG320 SALVAM.AEG MBS32SG 24-32 107409 - MBS32SG320

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 24...32 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 416...416 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
EAN
8425095074095
Codice prodotto
AEGMBS32SG320
Cod. produttore
MBS32SG320
Produttore
ETT
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
24...32 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
416...416 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
32 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
15 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
71 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
25 kA
Altezza:
95 mm