ELETTRA SRL AEG - AEGSFH163 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 14X51MM 1P - SFH163

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 14x51 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 415 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449078120631
Codice prodotto
AEGSFH163
Cod. produttore
SFH163
Produttore
ETT
Per fusibili di dimensioni:
14x51 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
415 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
sì
Portafusibile sezionabile per fusibili da 14x51 mm,1 polo, 1,5 moduli,63 A, 415V AC.


