AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH2125 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58MM 2P - SFH2125

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH2125 PORTAFUSIBILI SEZ.SCHALT 125A 22X58MM 2P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 22x58 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 415 V

  • Numero di poli - 2

  • Con neutro - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078120655

Codice prodotto

AEGSFH2125

Cod. produttore

SFH2125

Produttore

ETT

Per fusibili di dimensioni:

22x58 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

415 V

Numero di poli:

2

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

Portafusibile sezionabile per fusibili da 22x58 mm, 2 poli, 4 moduli, 125A , 415V AC.