ELETTRA SRL AEG - AEGSFH232 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 2P - SFH232
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm
Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN
Tensione nominale - 415 V
Numero di poli - 2
Con neutro - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449073637325
Codice prodotto
AEGSFH232
Cod. produttore
SFH232
Produttore
ETT
Per fusibili di dimensioni:
10x38 mm
Metodo di montaggio:
Montaggio su guida DIN
Tensione nominale:
415 V
Numero di poli:
2
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Chiudibile a chiave:
no
Porafusibile sezionabile per fusibili da 10x38 mm, 2 poli, 2 moduli, 32A , 415V AC.


