AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGSGH-I36 CENTRALINO DA INCASSO SCHALT 36 MODULI - SGH-I36

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di righe - 3

  • Larghezza in numero di moduli - 36

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Bianco

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078120730

Codice prodotto

AEGSGH-I36

Cod. produttore

SGH-I36

Produttore

ETT

Numero di righe:

3

Larghezza in numero di moduli:

36

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Bianco

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

283 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

517 mm

Coperchio / Porta trasparente:

Profondità:

97 mm

Profondità di incasso:

65 mm

Tipo di chiusura:

Pulsante

Guida DIN:

Numero RAL:

9016

La serie Andromeda di centralini per la distribuzione di energia, sono una soluzione pratica e compatta per la realizzazione di quadri elettrici per uso domestico fino a 63A in versione da incasso o da parete. Costruiti in materiale termoplastico autoestinguente, con prova Glow-wire fino a 650°C per 30sec, si presentano con linea elegante, nel colore bianco RAL9016. I modelli, con portello fume`, comprendono 6 taglie, da 4 fino a 36 moduli suddivisi in file da 12 e 18 moduli. Le scatole sono dotate di guida Omega asportabile, e di prefratture per il passaggio cavi. Il fissaggio del coperchio e` a scatto o tramite viti di fissaggio.