AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGVI2040MU-M TELER.AEG 2NO 40A 230VAC/DC COM.MAN. - VI2040MU-M

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGVI2040MU-M TELER.AEG 2NO 40A 230VAC/DC COM.MAN.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale di esercizio - 40 A

  • Tensione nominale di comando - 230...230 V

  • Numero di contatti NO - 2

  • Tipo di tensione di esercizio - AC / DC

  • Tensione nominale di esercizio - 400...440 V

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5413656661672

Codice prodotto

AEGVI2040MU-M

Cod. produttore

VI2040MU-M

Produttore

ETT

Corrente nominale di esercizio:

40 A

Tensione nominale di comando:

230...230 V

Numero di contatti NO:

2

Tipo di tensione di esercizio:

AC / DC

Tensione nominale di esercizio:

400...440 V

Numero di contatti NC:

0

Tipo di tensione di comando:

AC / DC

Con selettore manuale:

Carico max. lampade a incandescenza:

3000 W

Accessoriabile:

Carico max. lampade fluorescenti:

3875 VA

Larghezza in numero di moduli:

3

Carico max. lampade fluorescenti (circuito bimodale):

7750 VA

Profondità di incasso:

44 mm

Carico max. lampade fluorescenti (compensate in parallelo):

860 VA

Grado di protezione (IP):

IP20