AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELETTRA SRL AEG - AEGVZGJ5 LAMPADINA 12V 666340 - VZGJ5

copiacopia
ELETTRA SRL AEG - AEGVZGJ5 LAMPADINA 12V 666340

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza della lampada - 1.4...1.4 W

  • Tensione della lampada - 12...12 V

  • Base - E10

  • Tecnologia - Lampada ad incandescenza

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 12 PZ

EAN

5413656663409

Codice prodotto

AEGVZGJ5

Cod. produttore

VZGJ5

Produttore

ETT

Potenza della lampada:

1.4...1.4 W

Tensione della lampada:

12...12 V

Base:

E10

Tecnologia:

Lampada ad incandescenza

Colore:

Bianco

Forma della lampada:

Tubolare, attacco singolo

Lunghezza complessiva:

28 mm

Diametro:

10 mm

Alogena:

no

Corrente nominale:

120 mA

Kripton:

no

Xeno:

no

Adatto per lampada rotante:

no

Adatto per torce:

no

Adatto per segnalatori: