AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELFIT - EFTEYS4 RACCORDO BLOCC.VERTIC.11/4 ISO7/1RC - EYS4

copiacopia
ELFIT - EFTEYS4 RACCORDO BLOCC.VERTIC.11/4 ISO7/1RC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021381859

Codice prodotto

EFTEYS4

Cod. produttore

EYS4

Produttore

EFT

I raccordi di bloccaggio verticale serie EYS impediscono il passaggio di gas, vapori o fiamme attraverso i sistemi ditubi, da una parte all’altra dell’impianto elettrico. Sono utilizzati per il montaggio in verticale e disponibili in due formati diversi, il primo di dimensioni contenute fino a 1”, ed il secondo fino a 4” con un’apertura laterale supplementare per un’agevole introduzione della fibra. I raccordi vanno installati il più vicino possibile alla cassetta Ex d ed in accordo alla norma EN60079-1 e riempiti esclusivamente con la resina CRV420 che va richiesta nella quantità indicata in tabella. Non è consentito l’utilizzo di altri tipi di sigillante.