ELFIT - EFTRE63A RIDUZIONE ALL.M.2 -F.1 ISO7/1RC - RE63A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Passo Gas
Tipo di filettatura esterna - Passo Gas
Materiale - Alluminio
Nichelato - no
Antideflagrante - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8001022277687
Codice prodotto
EFTRE63A
Cod. produttore
RE63A
Produttore
EFT
Tipo di filettatura interna:
Passo Gas
Tipo di filettatura esterna:
Passo Gas
Materiale:
Alluminio
Nichelato:
no
Antideflagrante:
sì
Filettatura esterna in pollici:
2 pollici
Filettatura interna in pollici:
1 pollice


