AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

MAICO ITALIA S.P.A. - ELI2MU7801 ESTYLE 90 PERFORMANCE T ASPIRATOR** - 2MU7801

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo

  • Materiale (del corpo) - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Frequenza di rete - 50 Hz

  • Flusso (portata aria) - 81 m³/h

Confezione

  • 12 PZ

Serie di prodotti

EAN

8016510027026

Codice prodotto

ELI2MU7801

Cod. produttore

2MU7801

Produttore

ELI

Metodo di montaggio:

Montaggio a parete / Tubo

Materiale (del corpo):

Plastica

Colore:

Bianco

Frequenza di rete:

50 Hz

Flusso (portata aria):

81 m³/h

Tensione nominale:

230 V

Diametro nominale:

92 mm

Grado di protezione (IP):

IPX4

Composizione:

Con interruttore temporizzato regolabile

• Aspiratori elicoidali per espulsione diretta all’esterno• Installazione a parete o soffitto• Versione extrapiatta: 17 mm sporgenza frontale• Protetti contro gli spruzzi d’acqua (IPX4)• Motore 230V-50 Hz ad induzione con protezione termica adatto per servizio continuo• Bronzine Long Life autolubrifi canti che assicurano durata e silenziosità costante nel tempo• Struttura in tecnopolimeri antistatici di elevata qualità• La parte frontale, più soggetta all’accumulo di polvere, è facilmente asportabile e lavabile grazie alla totale assenza di parti elettriche.• Completi di serranda di non ritorno che impedisce il rientro dell’aria : questo componente può essere rimosso nel caso di installazione con griglia a gravità esterna • Realizzati in doppio isolamento non necessitano della messa a terra • Conforme alle norme CEI EN 60335-2-80, B.T. 2006/95/CE, EMC 2004/108/CE