AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ELPACK - CAVITEC - CVTAWG14N AWG14 NERO CAVO CSA-UL ST1015. - AWG14N

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 2.08 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Schermato - no

  • Materiale dell'isolamento del conduttore - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

Confezione

  • 152 M

EAN

8001021049391

Codice prodotto

CVTAWG14N

Cod. produttore

AWG14N

Produttore

CVT

Sezione nominale del conduttore:

2.08 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...105 °C

Diametro esterno approssimativo:

3.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-40...105 °C

ELPACK - CAVITEC : AWG14 NERO CAVO CSA-UL ST1015., Cavo energia <1 kV per applicazioni fisse