ERAL SRL - LRE98154 PALO CONICO LAM. SP.3
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 138 mm
Rastremato - no
Altezza del punto luminoso - 7 m
Con piastra di base - no
Confezione
1 PZ
EAN
7449077965028
Codice prodotto
LRE98154
Cod. produttore
98154
Produttore
LRE
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
138 mm
Rastremato:
no
Altezza del punto luminoso:
7 m
Con piastra di base:
no
Palo conico L: 7800mm. d mm: 60mm.