AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERAL SRL - LRE99093 ALIMENTATORE 18W/30W X EDITH 300X300 - 99093

copiacopia
ERAL SRL - LRE99093 ALIMENTATORE 18W/30W X EDITH 300X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente di uscita - 840...840 mA

  • Potenza di uscita - 30...30 W

  • Tensione di uscita - 39...39 V

  • Altezza - 75 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078117419

Codice prodotto

LRE99093

Cod. produttore

99093

Produttore

LRE

Corrente di uscita:

840...840 mA

Potenza di uscita:

30...30 W

Tensione di uscita:

39...39 V

Altezza:

75 mm

Alimentatore ON/OFF 30W 840mA 39V.