AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI188470 EASY SNAP GROMMET,33MM OD - 188470

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI188470 EASY SNAP GROMMET,33MM OD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per cavi di diametro - 0...33 mm

  • Modello - Aperto

  • Diametro del foro - 33 mm

  • Ingresso cavi - Asola allungata

  • Inserto per collegamento a vite del cavo - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8711893041163

Codice prodotto

ERI188470

Cod. produttore

188470

Produttore

ERI

Per cavi di diametro:

0...33 mm

Modello:

Aperto

Diametro del foro:

33 mm

Ingresso cavi:

Asola allungata

Inserto per collegamento a vite del cavo:

no

Colore:

Giallo

Materiale:

Plastica

Sistema di restringimento:

no

Con serracavo:

no

Impermeabile:

no

Resistente al fuoco:

no

Modello ad angolo:

no

Qualità del materiale:

PE (polietilene)

A tenuta di gas:

no

Superficie:

Non trattato

Fornisce una protezione a 360° per cavi, conduit, impianti idraulici e impianti di sprinkler antincendio su montanti metallici. Inserire a scatto un anello di tenuta in un foro standard da 34 mm praticato sul campo, oppure inserirne due insieme in un foro praticato in fabbrica di qualsiasi forma. L’anello di tenuta può essere suddiviso per l’uso in installazioni preesistenti.