AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI196001 WIRE SPOOL,1.5MM WIRE,300 M - 196001

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI196001 WIRE SPOOL,1.5MM WIRE,300 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 1.5 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Carico ammissibile - 195 N

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893053425

Codice prodotto

ERI196001

Cod. produttore

196001

Produttore

ERI

Diametro esterno:

1.5 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Carico ammissibile:

195 N

Bobina di cavo in acciaio nVent CADDY Speed Link. Il cavo in acciaio e' costituito da sette trefoli composti ciascuno da sette fili elementari in acciaio di tipo aereonautico.