AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI550160 BARRE FILETTATE TCB 30X10X2000 - 550160

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI550160 BARRE FILETTATE TCB 30X10X2000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3479775501604

Codice prodotto

ERI550160

Cod. produttore

550160

Produttore

ERI

I fori all’estremità possono essere utilizzati per fissare la barra ad un supporto oppure per connettere il conduttore di ingresso principale. Connessione elettrica per applicazioni pesanti. Interruttore di circuito, generatore e conduttore della rete dell’energia elettrica prefabbricato. Alternativo a cavi multipli e di grandi dimensioni. Connessione di terra. Distribuzione dell’energia elettrica. Bordi arrotondati.