AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI554470 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS12G - 554470

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI554470 POLIAMMIDE GRIGIA PDBS12G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro del fascio - 10...10 mm

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Diametro nominale - 12 mm

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 M

EAN

3479775544700

Codice prodotto

ERI554470

Cod. produttore

554470

Produttore

ERI

Diametro del fascio:

10...10 mm

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Diametro nominale:

12 mm

Privo di alogeni:

Temperatura:

-40...-40 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

V2

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Passacavi estensibili per diverse applicazioni. Impacchettamento flessibile e protezione meccanica di cavi e fili elettrici. Imballato in scatole facili da smaltire. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.