ERICO EUROPE B.V. - ERI556210 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS - 556210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro del fascio - 8...24 mm
Materiale - Altri
Colore - Grigio
Diametro nominale - 8 mm
Privo di alogeni - sì
Confezione
100 M
Serie di prodotti
EAN
3479775562100
Codice prodotto
ERI556210
Cod. produttore
556210
Produttore
ERI
Diametro del fascio:
8...24 mm
Materiale:
Altri
Colore:
Grigio
Diametro nominale:
8 mm
Privo di alogeni:
sì
Temperatura:
-70...400 °C
Aperta (montabile successivamente):
no
Resistenza al fuoco in conformità a UL94:
Altri
Fibra di vetro impregnata con vernice resistente a alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.