AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI556220 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS - 556220

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI556220 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altri

  • Colore - Nero

  • Diametro nominale - 10 mm

  • Superficie - Altri

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 100 M

EAN

3479775562209

Codice prodotto

ERI556220

Cod. produttore

556220

Produttore

ERI

Materiale:

Altri

Colore:

Nero

Diametro nominale:

10 mm

Superficie:

Altri

Privo di alogeni:

Temperatura:

-70...-70 °C

Aperta (montabile successivamente):

no

Qualità del materiale:

Altri

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Fibra di vetro impregnata con vernice resistente a alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.