ERICO EUROPE B.V. - ERI558920 ERIFLEX FLEXIBAR PIEGATRICE MANUALE HFBT - 558920

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero totale di utensili - 1
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH) - 0
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ) - 0
Numero di cacciaviti a taglio - 0
Confezione - Scatola di cartone
Confezione
1 PZ
EAN
3479775589206
Codice prodotto
ERI558920
Cod. produttore
558920
Produttore
ERI
Numero totale di utensili:
1
Numero di cacciaviti a croce Phillips (PH):
0
Numero di cacciaviti a croce Pozidriv (PZ):
0
Numero di cacciaviti a taglio:
0
Confezione:
Scatola di cartone
Numero di pinze:
0
Numero di chiavi poligonali:
0
Numero di chiavi a bussola:
0
Kit per elettricista:
no
Numero di chiavi combinate:
0
Set di montaggio riscaldamento + sanitari:
no
Numero di bussole:
0
Numero di chiavi a brugola:
0
Numero di inserti:
0
Numero di chiavi a forchetta:
0
Numero di chiavi regolabili:
0
Numero di cricchetti:
0
Numero di martelli:
0
Numero di inserti a bussola:
0
Numero di scalpelli e punzoni:
0
Numero di perni di manovra:
0
Numero di punte di centraggio:
0
Numero di cacciaviti Torx:
0
Numero di segatrici:
0
Numero di lime:
0
Numero di punte da legno (trapano):
0
Numero di punte da trapano per calcestruzzo:
0
Numero di strumenti di misura:
0
Numero di punte a spirale HSS:
0
Numero di frese coniche a gradino:
0
Numero di attacchi per seghe a tazza:
0
Numero di seghe a tazza:
0
Numero di tagliacavi:
0
Numeri di utensili multifunzione:
0
Numero di utensili per cavi coassiali:
0
Numero di utensili per fibra ottica:
0
Numero di utensili test:
0


