AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ERICO EUROPE B.V. - ERI561143 RIPARTITORI DI POTENZA SBTT350 - 561143

copiacopia
ERICO EUROPE B.V. - ERI561143 RIPARTITORI DI POTENZA SBTT350

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893059526

Codice prodotto

ERI561143

Cod. produttore

561143

Produttore

ERI

Il blocco in rame stagnato permette di collegare i conduttori in rame o in alluminio. L’accessibilità dei tunnel permette un collegamento facile dei cavi. Il design permette l’ispezione visiva del conduttore e la conferma della connessione. Copertura trasparente regolabile. Possibilità di comporre sistemi modulari multipolari. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. Accessorio per il fissaggio dei terminali di alimentazione SBLEC necessario per il montaggio diretto sul quadro. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.