ERICO EUROPE B.V. - ERI563170 RIPARTITORE KIT QUADRIPOLARE TR 250A - 563170

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza - 150 mm
Massima corrente nominale - 250 A
Numero di poli - 4
Larghezza - 230 mm
Spessore delle sbarre - 5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775631707
Codice prodotto
ERI563170
Cod. produttore
563170
Produttore
ERI
Altezza:
150 mm
Massima corrente nominale:
250 A
Numero di poli:
4
Larghezza:
230 mm
Spessore delle sbarre:
5 mm
Con copertura:
sì
Altezza delle sbarre:
20 mm
Corrente nominale di breve durata Icw:
17 kA
Si fissa facilmente su una guida DIN asimmetrica o si monta per mezzo di viti. I bulloni per le connessioni all’aperto sono inclusi. Copertura protettiva trasparente. Facilità di accesso per il cablaggio. Pronto all'uso, con un risparmio dei tempi di installazione e di manodopera. Conforme a RoHS.