ERICO EUROPE B.V. - ERI563930 RIPARTITORE QUAD. 80/100 AL 10 USCITE - 563930

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Vite
Collegamento - A vite
Numero di poli - 4
Contatti protetti - sì
Larghezza - 100 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3479775639307
Codice prodotto
ERI563930
Cod. produttore
563930
Produttore
ERI
Metodo di montaggio:
Vite
Collegamento:
A vite
Numero di poli:
4
Contatti protetti:
sì
Larghezza:
100 mm
Profondità:
50 mm
Altezza:
50 mm
Lo spazio minimo per la potenza massima. La copertura protettiva e gli schermi isolanti sono trasparenti. Schermo isolante tra ogni fila. Connessioni facili e sicure. Si fissa facilmente su una guida DIN o si monta facilmente a un quadro per mezzo di viti. L’affidabilità è garantita dalle barre solide. Cablaggio con o senza terminale. Non contiene alogeni. Conforme a RoHS.