AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESSE-CI S.R.L. - ESC03PC18L466 PCM LED EVO/PC 18W 4000K IP66 - 03PC18L466

copiacopia
ESSE-CI S.R.L. - ESC03PC18L466 PCM LED EVO/PC 18W 4000K IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per configurazione in fila continua - no

  • Adatto per lampade di potenza - 18...18 W

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2103 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000536317

Codice prodotto

ESC03PC18L466

Cod. produttore

03PC18L466

Produttore

ESC

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Adatto per lampade di potenza:

18...18 W

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2103 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Alimentatore incluso:

Non dimmerabile:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Emissione luminosa:

Diretta

Classe di efficienza energetica della sorgente luminosa sostituibile fornita:

A+

Massima classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installabile:

A+

Minima classe di efficienza energetica della sorgente luminosa installabile:

A+

Grado di protezione (IP):

IP66

Classe di protezione:

II

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con rilevatore di movimento:

no

Con sensore di luminosità:

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con fessure d'areazione:

no

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

95 mm

Altezza / Profondità:

111 mm

Lunghezza:

1272 mm

PCM LED EVO PC. Elevata resistenza agli urti e protetto contro polvere e acqua.18W. 4000K. 2103 lm.