AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESSE-CI S.R.L. - ESC10AADPLM BEN MEDIUM diffusore DPL per versione IP - 10AADPLM

copiacopia
ESSE-CI S.R.L. - ESC10AADPLM BEN MEDIUM diffusore DPL per versione IP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Materiale - Vetro

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000600179

Codice prodotto

ESC10AADPLM

Cod. produttore

10AADPLM

Produttore

ESC

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Materiale:

Vetro

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Diametro:

397 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore DPL per versione IP40 medium.