AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESSE-CI S.R.L. - ESC15AA2DIB TRACK SYSTEM EUROSTANDARD PLUS DALI RECE - 15AA2DIB

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Numero di gruppi / fasi - 3

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000520637

Codice prodotto

ESC15AA2DIB

Cod. produttore

15AA2DIB

Produttore

ESC

Tensione nominale:

220...240 V

Numero di gruppi / fasi:

3

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

37.8 mm

Larghezza:

52 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Sistema di binari trifase dimmerabili a tre accensioni. Incasso. 2000 mm. Colore Bianco