AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ESSE-CI S.R.L. - ESC48AA1330 DIMPLES KIT SOSPENSIONI 3000MM - 48AA1330

copiacopia
ESSE-CI S.R.L. - ESC48AA1330 DIMPLES KIT SOSPENSIONI 3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Colore - Acciaio Inox

  • Lunghezza - 3000 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1000000429022

Codice prodotto

ESC48AA1330

Cod. produttore

48AA1330

Produttore

ESC

Tipo di accessorio / ricambio:

Sospensione a cavo

Materiale:

Acciaio Inox

Colore:

Acciaio Inox

Lunghezza:

3000 mm

Kit sospensione con regolazione millimetrica 3000mm per dimples.